使用例

ミニアイスパック ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14592125 品番 ABB-S07PP
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。
お子様でも使いやすい。

セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド パウダーピンク 本体寸法(mm)49×49×145 本体質量(kg)0.16
取扱説明書:(2.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする