本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
アイスパック 布氷のうタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14592168
品番
ABC-50XA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。
500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容
布製氷のう、冷たさキープホルダー
色
ステレンス
本体寸法(mm)
79×75×169
本体質量(kg)
0.24
取扱説明書:
(2.06MB)