本体

アイスパック 布氷のうタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14592177 品番ABC-50AK
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。
500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。

セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー ネイビー 本体寸法(mm)79×75×169 本体質量(kg)0.24
取扱説明書:(2.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする