MTR-401 メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14592579 MTR-401 メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14592579 MTR-401 メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14592579 MTR-401 メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14592579 MTR-401 メタルトリムリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14592579

メタルトリムリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14592579 品番MTR-401
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自動車の内張りやパネル、クリップ等を取り外す際に便利な金属製のリムーバーです。
薄い先端部分が狭い隙間に入り込み、しならずダイレクトに力を伝えます。
金属製ならではの薄さと丈夫さを実現。
使い分け可能な2つの先端形状

寸法(mm)A:22/H:15/L:210/L1:53/L2:49/T:52 全長(mm)210 質量(g)70
関連資料:(0.91MB)
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※先端は鋭利になっています。怪我をしないよう注意してください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

「ベント0.2・ストレート0.3」にひかれて入手。
計測しても「ベント0.75・ストレート0.5」前後、他社製品と感触が変わらない。カッター刃の背をR処理したものをイメージして購入したが、割れトラブルでもあって仕様変更されたのかとTONE商品ページを見たが変更の記載なし。
観察したら、ベント側で顕著に先端部分で30度テーパーで処理している様子。一般には計測は出来ない。
これは ”厚みが…” と言えないので、正直に ”…相当の形状で… ” と記載してほしかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする