本体イメージ
FALCON
FALCONの 自動車用塗装
FALCONの シーラー/下地処理
FALCONの 自動車用下地処理
耐熱マフラー下地剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
14592658
品番
PU01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有機則非該当品です。
耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。防錆下地塗料の効果により、密着性の高い仕上がりを実現します。
色:グレー
用途
マフラー等の塗装の下地に
色
グレー
容量(mL)
300
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性