オーシャンウェーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14592746 品番 OWE-14P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。
エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。
エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。
チップ高9mmでロングライフを実現。
ブレードリングは、別売となっております。

用途コンクリート、アスファルト切断。 軸径(Φmm)30.5 サイズ(inch)14 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)355 チップ高さ(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする