A-5000-3603 ストレートスタイラス レニショー 14593665

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)20ねじ径オス側:M2材質(ステム)ステンレススチール注文コード14593665品番A-5000-3603
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。
ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。
ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。
使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。
アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。

仕様センタースタイラス:N寸法(mm)EWL:14全長(mm)20ねじ径オス側:M2ステム径(Φmm)1.4材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
注意
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする