リアウインカーステー ナンバーホルダーマウント M8/M10/純正用 MMU586

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597330 品番MMU586
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU586
Motoneナンバープレートホルダーにウインカーを装着するためのステー。
材質は剛性と耐食性を両立したステンレススチールを使用。
ワンランク上の質感を演出するパウダーブラック(粉体塗装)仕上げ。
Motoneウインカー、M8/M10カスタムウインカー、または純正ウインカーが装着可能。
位置ズレを防止するストッパーを先端に採用し、純正ウインカーを使用しない場合の穴埋めプレートも付属します。
ウインカーがナンバーと干渉する場合はワッシャー/スペーサーなどをご使用ください。
Motoneウインカーアダプター(ADT002もしくはADT003)でも代用可能です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
付属品:ウインカープレート
備考:M8/M10/純正ウインカー用
関連商品:品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021

付属品ウインカープレート 適合M8/M10/純正用 材質ステンレス ブラック 備考M8/M10/純正ウインカー用 関連部品品番:PTS012,MFX003,MMU005,MMU521,FMK001,DDM023,DDM011,DDM021 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする