リアウインカーステー AJAX フレームマウント M8/M10用 MMU592

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597348 品番MMU592
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU592
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:取付ステンレスボルト
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用
関連商品:品番:MFX002,MFX004,MFX001,MFX003,DDM011,DDM016,PXN047B,MMU615

付属品取付ステンレスボルト 仕様関連商品:品番:MFX002,MFX004,MFX001,MFX003,DDM011,DDM016,PXN047B,MMU615 材質アルミ ブラック 備考M8/M10ウインカー用 製法高圧ダイキャスト 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする