フロントウインカーステー フォークステムマウント M8/M10用 PTS611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597366 品番PTS611
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PTS611
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト、ワッシャー
製法:CNC削り出し
備考:M8/M10ウインカー用
関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521

付属品取付ボルト、ワッシャー 仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX001,MFX003,DDM011,MMU005,MMU521 材質アルミ ブラック 備考M8/M10ウインカー用 製法CNC削り出し 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする