曜日別特売
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725

MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725
MMU016 スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016 モートーン 14597725

スロットルボディカバー リブ ブラック/ポリッシュ MMU016

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード14597725品番MMU016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU016
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:真鍮ボルト
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正ボルト使用可能
関連商品:品番:MMU021,MMU036,MMU076,MMU088,MMU578,MMU579,MMU070,MMU504

付属品真鍮ボルト仕様関連商品:品番:MMU021,MMU036,MMU076,MMU088,MMU578,MMU579,MMU070,MMU504材質アルミブラック/ポリッシュ備考純正ボルト使用可能タイプリブ製法高圧ダイキャスト入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする