リアウインカーステー LAMPREY シート下マウント M8用 ブラック MMU670

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597768 品番MMU670
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU670
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8ウインカー用
使用上の注意:純正シート専用、Motoneシート適合不可
関連商品:品番:MFX002,MFX004,MFX001,MFX003,DDM011,DDM016,SNM001,MTE189

仕様関連商品:品番:MFX002,MFX004,MFX001,MFX003,DDM011,DDM016,SNM001,MTE189 材質アルミ ブラック 備考M8ウインカー用 製法高圧ダイキャスト 入数2個
注意
純正シート専用、Motoneシート適合不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする