リアウインカーステー リアショックマウント M8/M10/純正用 MMU585

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598170 品番MMU585
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU585
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:全長80mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
付属品:ウインカープレート
製法:レーザー切断
備考:M8/M10/純正ウインカー用
使用上の注意:空冷モデルの純正ウインカーは取付不可
関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MMU521,MMU587,DDM011,DDM023

付属品ウインカープレート 仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,MMU521,MMU587,DDM011,DDM023 材質ステンレス ブラック 備考M8/M10/純正ウインカー用 製法レーザー切断 サイズ(mm)全長80 入数2個
注意
空冷モデルの純正ウインカーは取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする