リアウインカーステー シート下マウント M8/M10/純正用 MMU521

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598328 品番MMU521
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU521
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:取付ボルト
製法:レーザー切断、機械曲げ
備考:M8/M10/純正ウインカー用
使用上の注意:純正/Motoneグラブバーと同時装着不可
関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,PXN041B,MMU587,DDM011,DDM023

付属品取付ボルト 仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,MMU005,PXN041B,MMU587,DDM011,DDM023 材質アルミ ブラック 備考M8/M10/純正ウインカー用 製法レーザー切断、機械曲げ 入数2個
注意
純正/Motoneグラブバーと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする