フロントウインカーステー BOOMERANG ステム下マウント M8/M10用 MMU591

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598538 品番MMU591
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU591
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 19-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ボルト、ナット
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用
関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,DDM011,PXN041B,MTE047

付属品ボルト、ナット 仕様関連商品:品番:XNM002B,MFX003,MFX001,DDM011,PXN041B,MTE047 材質アルミ ブラック 備考M8/M10ウインカー用 製法高圧ダイキャスト 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする