フロントウインカーステー 41mmフォーククランプ ポリッシュ M10 PXN041W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598879 品番PXN041W
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:PXN041W
ウインカーをフロントフォークに取り付けれるクランプステー。
ハンドポリッシュ仕上げのA6061アルミ削り出し製。
MotoneビレットウインカーもしくはM10ボルトのカスタムウインカーが装着可能。
Triumph以外の41mmフォーク車両にも対応した汎用品です。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:M10ウインカー用
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:Φ41
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:削り出し
備考:Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521

適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 17-25 材質アルミ ポリッシュ サイズΦ41 備考Φ41フォーク汎用品 タイプM10ウインカー用 製法CNC削り出し 関連部品品番:XNM002W,XNM003,DDM011,MMU587,MTE047,MTE046,MMU005,MMU521 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする