差込みプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14599299 品番 HS-HHP/W
参考基準価格(税別)¥148 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

プラグの交換用に
補修用
1500ワットまで

ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
家庭にて使用
自営業 様

家で作業するのに、延長コードが必要で購入し作成しました。安価で使いやすく今後も購入したいと思います。

2025-10-27
用途:
電源コードのプラグ補修用部材として
医療・福祉・介護関連業

当方は館内の電気製品の移動が多いため、プラグ破損が多い状態です。
比較的安価ですが、交換時の施工性や交換後の使用には問題なく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする