NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
NIKKO(ニッコーハンセン)の ボトル/瓶
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
14599369
品番
105121
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
サンプル保存・貯蔵容器
高さ(mm)
フタ付/280
タイプ
平角
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
5
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
36.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応