※製品画像

DS-301 プラマイ極短セット エンジニア 14599710 DS-301 プラマイ極短セット エンジニア 14599710

プラマイ極短セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード14599710 品番DS-301
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1 材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)29 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじNo.0〜3のプラスネジ、3〜5.5mmのマイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする