※製品画像

DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737 DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737 DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737 DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737 DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737 DZ-80P MINIドライヴ エンジニア 14599737

MINIドライヴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14599737 品番DZ-80P
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。
携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。
全長50mm以上のドライバービットが使用できます。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)82 質量(g)40 対辺(mm)【対応】6.35 グリップ径(Φmm)24 差込深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする