「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
寺岡製作所の ビニールテープ
寺岡製作所の ビニールテープ一般用途
電気絶縁用ビニルテープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(4パック)
色
透明
注文コード
14600121
品番
NO.302G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途
埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)
50
色
透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
10〜40
基材
軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
剥離紙
なし
特性
絶縁