「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.302G 電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所 14600148 NO.302G 電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所 14600148

電気絶縁用ビニルテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻×20パック) 注文コード 14600148 品番 NO.302G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。

用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 幅(mm)50 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)10〜40 基材軟質ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 剥離紙なし 特性絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする