「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
寺岡製作所の ビニールテープ
寺岡製作所の ビニールテープ一般用途
電気絶縁用ビニルテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻×20パック)
注文コード
14600166
品番
NO.302G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途
埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)
50
色
灰
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
10〜40
基材
軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
剥離紙
なし
特性
絶縁