「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 14600175 NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 14600175

舞台用ビニルテープ NO.312G

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 14600175 品番 NO.312G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。

用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
幅(mm)25 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする