「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
寺岡製作所の ビニールテープ
寺岡製作所の ビニールテープ一般用途
舞台用ビニルテープ NO.312G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(72巻)
注文コード
14600200
品番
NO.312G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
幅(mm)
25
色
透明艶消し
長さ(m)
30
基材
ポリ塩化ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/25mm)
3.32