「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 14600209 NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 14600209

舞台用ビニルテープ NO.312G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(45巻) 注文コード 14600209 品番 NO.312G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。

用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
幅(mm)40 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする