「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」
寺岡製作所
寺岡製作所の 安全保護テープ
寺岡製作所の ラインテープ
環境対応型 脱塩ビラインテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
14600297
品番
NO.365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
柔軟性、耐久性に優れています。
塩ビは使用していません。
剥がしてものりが残りにくい。
用途
工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
色
緑
テープ幅(mm)
50
基材
ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.165
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
720
引張強度(N/25mm)
124
粘着力(N/25mm)
9.70