キラックス
キラックスの ビニールテープ
キラックスの ビニールテープ防食・配管用途
埋設管保護用 防食テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14600507
品番
#BS23-75BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途
各種配管パイプの保護・防食に。
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.4
色
ブラック
長さ(m)
10
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
190
粘着力(N/10mm)
2.68
引張強度(N/10mm)
89.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。剥がすときに下地を傷めたり、のり残りする場合がございます。直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。