ヤッケズボン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14602370 品番 Z-506
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

外作業での風よけ、汚れ防止に最適なポリエステルパンツです。素材は汚れが付きにくいポリエステル100%にはっ水加工を施してあります。ファスナーやポケットは付いていないシンプルなデザインで、農作業や軽作業などの重ね履きにオススメです。防水性はないためカッパとしての使用はできませんのでご注意ください。

用途
農作業
畑仕事
ガーデニング
庭仕事
塗装業
建設業
日曜大工
DIY
ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)79 適応身長(cm)175〜185 ワタリ(cm)40 適応ウエスト(cm)94〜104
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする