クリアスーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14602501 品番 Z-510
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

簡易な用途に向く代表的なレインスーツ。学校の課外活動などにもおすすめです。 フードは取り外し可能&クリアメガネで良好な視界を確保しています。上着の前立ては水の侵入をしっかりガードします。袖口も水の侵入を防ぐ二重袖になっており、リーズナブルな価格ながらも基本的な合羽の機能をピンポイントで抑えた商品です。

用途
テーマパーク
野外ライブ
野外フェス
アウトドア
災害時
登山
林間学校
宿泊学習
課外活動
スポーツ観戦
クリア サイズM 胸囲(cm)120 混率(%)ポリ塩化ビニル100% 股下(cm)71 着丈(cm)77 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)80 ワタリ(cm)37 適応胸囲(cm)84〜92 適応ウエスト(cm)72〜80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする