OHSATO(大里)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
5
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全52種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14604899
品番
M3x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
十字穴の付いたナベ小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
十字穴番号
2番
ねじピッチ
0.5
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。