(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14605529 品番 M4x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

十字穴の付いた皿小ねじです。
鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 長さ(mm)40 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 十字穴番号2番 ねじピッチ0.7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14605800
2025-12-12
用途:
部品取り付け用

カプチーノにアイシンのドアスタビライザーを取り付ける際に使用。小分けで買えるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする