OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
14606710
品番
M4x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
8
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角頭
ねじの呼び
M4
六角軸二面幅(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。