OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
14607026
品番
M8x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
ねじピッチ
1.25
頭部形状
六角頭
ねじの呼び
M8
六角軸二面幅(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。