OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ボルト
OHSATO(大里)の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
14607349
品番
W1/4x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途
各種締結に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
38
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
頭部形状
六角頭
ねじピッチ(山数/inch)
20
ねじの呼び
W1/4
六角軸二面幅(mm)
10
ねじ山種類
ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。