六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 14607410 品番 W5/16x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)25 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじピッチ(山数/inch)18 ねじの呼びW5/16 六角軸二面幅(mm)12 ねじ山種類ウイット
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする