六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 14608076 品番 W3/8x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。 種別全ねじ 長さ(mm)20 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角頭 ねじピッチ(山数/inch)16 ねじの呼びW3/8 六角軸二面幅(mm)17 ねじ山種類ウイット
注意
※ドブめっきのナットをご使用ください。
※他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
リブでの取付

なかなか無い3/8の短いドブを探していたのですが、ちょうどよい長さがあったので助かりました。品物は全く問題ありません。もう少し納期が早くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする