曜日別特売
W3/8x50 六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里) 14608119

六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2本)
長さ(mm)50
種別半ねじ
内容量1パック(2本)注文コード14608119品番W3/8x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。
ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。

用途各種締結に。種別半ねじ長さ(mm)50材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
注意
※ドブめっきのナットをご使用ください。
※他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: リブでの取付

なかなか無い3/8の短いドブを探していたのですが、ちょうどよい長さがあったので助かりました。品物は全く問題ありません。もう少し納期が早くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする