※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
リード(mm)
5
注文コード
14610745
品番
EQYG16MD1HB-30-B6
参考基準価格(税別)
¥120,290
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード
など
1496
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
30
サイズ
16
使用軸受
すべり軸受
リード(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
ストレート
モータ種類
バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
モータオプション
ロックなし
パラレル入力
PNP
向き
【モータカバー】左側
コントローラ
コントローラー体型
関連資料:
カタログ(16.78MB)
取扱説明書:
(2.09MB)
商品説明動画
参考になった