ラウンドアップマックスロード

(151件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×12本) 注文コード 14625917 品番 直送ケース販売(12本入)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。

性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号)21766 毒劇区分普通物 成分カリウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート48.0% 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 適合雑草スギナ 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【VP】ラウンドアップマックスロード/農耕地登録の除草剤
この動画は、24人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
駐車場の除草(約1000u) 住宅地周辺の除草
電気・ガス・熱供給・水道業

雑草の表面に水分がなくなる晴天のお昼頃に希釈どおりに
手動の噴霧器で散布すれば効果を期待できます
春から秋にかけて三回の散布で完璧です

2026-02-04
用途:
除草

少し高額だが、効き目は抜群で樹木等には安全で使いやすい。

2025-10-09
用途:
敷地内駐車場の除草
運輸・通信業

この夏になって、近隣の空き地からの飛び火(?)と思われる雑草が激増したため、大繁殖する前に手を打ちたいと思い購入しました。
決して手ごろとは言えない価格ですが、相応の効果は期待出来そうです。
時季をずらして来年以降への対策も兼ねて何回かに分けて散布予定です。

2025-09-01
用途:
工場敷地内の除草に使用いたします。
伊藤産業株式会社 様

土地柄か根強い草もあり苦戦しておりますが、こちらのタイプはお徳用ですので
大変お気に入りです。

2025-08-19
用途:
雑草の除去
株式会社まるに 様 (不動産業)

草むしりが大変な作業だったが、これを使って除草が非常に楽になった。おすすめです。

2025-05-28
用途:
駐車場の除草
建設業・工事業

水で薄めて散布するタイプなので広い敷地面積の使用に便利です。
枯らすのが面倒な雑草によく効きます。
長く効果を発揮してくれますので助かります。

2025-04-24
用途:
太陽光発電所の雑草対策に
建設業・工事業

地上設置の太陽光発電所の雑草対策の為に使用しています
頻繁に訪れる場所では無く、またとても広くて草刈りがなかなかできませんが
この薬を撒いておくと草の成長も遅くとても助かっています

1人が参考にしています
2025-04-09
用途:
庭専用
どにぺれ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入時は他製品に比べ高価だったが、有名品なので思い切って購入した。
原液からの希薄型なので植物の種類に合わせ濃度を調整できるので、結果割安となるかもしれない。成果が楽しみである。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする