商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
クラウン スカイメルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14627116
品番
CR-SW7N-G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
【下敷】グリーン不織布
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン透明
奥行(mm)
625
繰り返し・詰め替え
対応