商品画像
ミワックス
ミワックスの 文房具
ミワックスの デスクマット
ミワックスの 既製デスクマット
クラウン スカイメルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14627125
品番
CR-SW5N-G
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
【下敷】グリーン不織布
長さ(mm)
1050
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン透明
奥行(mm)
720
繰り返し・詰め替え
対応