商品画像

スケルトンカッティングマット A2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14627229 品番 STN-A2-BU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!
軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです

材質オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2 ブルー 縦(mm)450 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする