付属品取扱説明書、設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個※タイムカードは付属していません。
特記集計機能なし
仕様徹夜勤務対応あり・サマータイムあり・休憩時間帯なし・シフトなし・【シンボルマーク】テ(徹夜)
適合【インクリボン】ER-IR103
その他【使用人数】100人【使用カード】ER-Sカード、UDカード ※併用はできません【打刻回数】<出退2回><出退4回>
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)待機時4.0 最大40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×140×104
精度水晶発振式 ±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)
表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
記録方式工場出荷時から停電累計3年間
使用環境【温度】-5〜40℃【湿度】10〜80%(ただし結露なきこと)
設定表示年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み
印字文字日付・曜日・時分