代表画像
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14630099
品番
P-ETC-8.5
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1913
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
79
溝長(mm)
20
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
8.5
刃径(mm)
8.5
有効加工深さ
溝長に準じる