代表画像

パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 14630126 品番 P-ETC-10.0
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番347-6300 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)89 溝長(mm)22 先端角(°)118 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10 有効加工深さ溝長に準じる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする