代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
呼び寸法
4M
注文コード
14631255
品番
IS-L-S-HT-4M0.75-S
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1204
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
4M
下穴径(Φmm)
3.3
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類