曜日別特売
IS-L-S-HT-5M0.9-3 左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工 14631289

代表画像

左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法5M注文コード14631289品番IS-L-S-HT-5M0.9-3
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1974材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)60ピッチ(mm)0.9呼び寸法5M先端下穴径(Φmm)4.1ねじ長さ(mm)22精度JIS 3級シャンク径(mm)5.5シャンク四角部(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする