代表画像
イシハシ精工
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M3
注文コード
14631325
品番
IS-L-S-HT-M3X0.5-3
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
トラスコ品番
350-1921
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
先端
上
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
18
精度
JIS 3級
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
3.2
商品豆知識
ハンドタップの種類