曜日別特売
IS-L-S-HT-M8X1.25-2 左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工 14631481

代表画像

左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8注文コード14631481品番IS-L-S-HT-M8X1.25-2
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-0649材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)30精度JIS 3級シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする